Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Largeur de la base2-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.3750 à 7.1250 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Hauteur totale4.9688 po
- Longueur totale8.6250 po
- Largeur totale2.6250 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Roulement de rechangeKH211-35
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKHP200
- CUP_NON0808250163052