Motion
UC216
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 80 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03774227
N° MFRUC216
Prix459.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 80 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03774227
N° MFRUC216
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
Prix459.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    82.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Largeur totale
    3.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200
  • CUP_NON
    0808250244454

Aperçu

Description du fabricant
UC216 80MM VIS DE RÉGLAGE BRG