Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Boîtier Largeur38 mm
- Anneau intérieur Largeur65.1 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Diamètre de l’arbre60 mm
- Poids5.58 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierC212
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale5350 kgf
- Roulement de rechangeUC212
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC200
- CUP_NON0808250234431