Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Diamètre extérieur70 mm
- Global Largeur70 mm
- Longueur du filetage19 mm
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Roulement de rechangeUC205
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200
- CUP_NON0808250118182