Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Largeur de la base4-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.6250 à 11.8750 po
- Taille du boulon7/8
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Hauteur totale8.0625 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur totale4.2500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale18700 lbf
- Capacité de charge statique radiale13900 lbf
- Roulement de rechangeUC217-55
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCSP200
- CUP_NON0808250329717