Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre du trou51 mm
- Largeur du boîtier76 mm
- Largeur de la bague intérieure31 mm
- Hauteur totale89 mm
- Longueur totale94 mm
- Fente Espacement51 mm
- Poids1.65 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCT204
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250106493
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250106493