Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale7.6406 po
- Fente Espacement4.0156 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT212-36
- Numéro CUP du fabricant0808250331048
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250331048