Motion
UCT215-48
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 3.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.0313 po
N° D’ARTICLE MI03774417
N° MFRUCT215-48
Prix590.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 3.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.0313 po
N° D’ARTICLE MI03774417
N° MFRUCT215-48
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
Prix590.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Hauteur totale
    6.5781 po
  • Longueur totale
    9.1406 po
  • Fente Espacement  
    4.7656 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT215-48
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250331086
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250331086

Aperçu

Description du fabricant
UCT215-48 3 PRISE EN CHARGE