Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Diamètre du trou124 mm
- Largeur du boîtier173 mm
- Largeur de la bague intérieure85.70 mm
- Hauteur totale198 mm
- Longueur totale260 mm
- Fente Espacement157 mm
- Poids25.0 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCT217
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250265909
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale8500 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250265909