Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2500 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-9/16 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUE206-19
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEF200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250124640