Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Hauteur totale146 mm
- Longueur totale171 mm
- Fente Espacement95 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUET211
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250213214
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUET200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250213214