Motion
UETPL207W
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 35 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet Accu-Loc, logement 12 mm
N° D’ARTICLE MI03774662
N° MFRUETPL207W
Prix226.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 35 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet Accu-Loc, logement 12 mm
N° D’ARTICLE MI03774662
N° MFRUETPL207W
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
Prix226.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Fente Espacement  
    62 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UETPL207W
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250209361
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UETPL200W
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250209361

Aperçu

Description du fabricant
UETPL207W 35MM PRISE EN CHARGE