Motion
UG210-31
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-15/16 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03774677
N° MFRUG210-31
Prix97.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-15/16 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03774677
N° MFRUG210-31
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
Prix97.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.4688 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9060 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UG200
  • CUP_NON
    0808250122530

Aperçu

Description du fabricant
UG210-31 1-15/16 COL ÉCCENTRIQUE BRG