Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre78 mm
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage43.7 mm
- Longueur totale Diamètre100 mm
- Diamètre du pilote62 mm
- Désactivation de l’unité43.7 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeUG204
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUGME200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250334063