Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Anneau intérieur Largeur46 mm
- Anneau extérieur Largeur36 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Largeur totale46 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Numéro CUP du fabricant0808250313129
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale8300 kgf
- Capacité de charge statique radiale5300 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK300
- CUP_NON0808250313129