Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur165 mm
- Alésage Diamètre70 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage78 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7400 kgf
- Capacité de charge statique radiale5400 kgf
- Roulement de rechangeUK216+H2316
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKF200+H2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250262861
Aperçu
Description du fabricant
UKF216+H2316 70MM FLG 4-BOLT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité