Motion
MFP160AUE25A1.X/3KB

HYDAC CORP
MFP160AUE25A1.X/3KB

Filtre hydraulique à visser 02067980 - série MF, taille 0160 , élément à visser (unique), micron 25 microns, support papier, débit maximal de 30 gal/min, valeur nominale bêta nominale, taille 1-1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI03775281
N° MFRMFP160AUE25A1.X/3KB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFP160AUE25A1.X/3KB

Filtre hydraulique à visser 02067980 - série MF, taille 0160 , élément à visser (unique), micron 25 microns, support papier, débit maximal de 30 gal/min, valeur nominale bêta nominale, taille 1-1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI03775281
N° MFRMFP160AUE25A1.X/3KB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0160
  • Taille du port
    1-1/4 NPT

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Contournement
    Pas de contournement
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Aucun indicateur - Disponible avec port bouché
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Matériau du filtre
    Papier
  • Matériau Membane du média filtrant
    Papier
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Cote de microns
    25 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFP160AUE25A1.0/3KB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté