Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du boulon5/8 – 11 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
- Taille de l’alésage de la pince2.87 po
- Taille de la pince5
- Taille du tuyau ou du tuyauTuyau de 2-1/2 po, tube de 73 mm
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de pince, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
- Matériau du matériel de fixationAcier
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince de tuyau/tuyau robuste
- Type de pinceCollier de serrage - usage intensif, collier de serrage - usage intensif
- Numéro de catalogue du fabricant02069004
- Type de montageAucune option de montage incluse
- Type de filUNC
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation