Motion
HRL 1 A 10 PA A4 M 02069110

HYDAC CORP
HRL 1 A 10 PA A4 M 02069110

Collier de serrage pour tuyau de service standard - montage sur plaque de soudure, 0.39 po de diamètre, moitiés en polyamide, 1/8 po de tuyau
N° D’ARTICLE MI03775605
N° MFRHRL 1 A 10 PA A4 M 02069110
Prix29.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 1 A 10 PA A4 M 02069110

Collier de serrage pour tuyau de service standard - montage sur plaque de soudure, 0.39 po de diamètre, moitiés en polyamide, 1/8 po de tuyau
N° D’ARTICLE MI03775605
N° MFRHRL 1 A 10 PA A4 M 02069110

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M6 x 30
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.39 po
  • Hauteur de la pince
    1.26 po
  • Taille de la pince
    1
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/8 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Collier de serrage - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02069110
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRL 1 A 10 PA A4 M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté