Motion
KHP-40-1114-A71AA

HYDAC CORP
KHP-40-1114-A71AA

02070774 2-Way Vanne à bille montée sur collecteur à commande pneumatique - Commande pneumatique - Double action, 2-Way, 5000 psi max., Montée sur collecteur, Corps en acier au carbone, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI03776240
N° MFRKHP-40-1114-A71AA
Prix3,412.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHP-40-1114-A71AA

02070774 2-Way Vanne à bille montée sur collecteur à commande pneumatique - Commande pneumatique - Double action, 2-Way, 5000 psi max., Montée sur collecteur, Corps en acier au carbone, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI03776240
N° MFRKHP-40-1114-A71AA
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
Prix3,412.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’actionneur
    7
  • Hauteur totale
    205 mm
  • Longueur totale
    205 mm
  • Largeur totale
    130 mm
  • Taille du port
    Monté sur collecteur

Détails

  • Actionnement
    Air à A pour ouvrir / Air à B pour fermer
  • Code de modèle de l'actionneur
    EDA-350
  • Trousse de montage d’actionneur
    2061513
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    2700207
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - Double action
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02070774
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    Monté sur collecteur
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KHP
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KHP-40-1114-A-A71AA
  • Tailles 3/8” à 2”
  • Boîtier en acier au carbone
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 5000 psi selon les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon