Motion
MFBN90CUD10B1.X/3B3.4

HYDAC CORP
MFBN90CUD10B1.X/3B3.4

Filtre hydraulique à visser - série MF, taille 0090 , élément à visser (unique), micron 10 microns, support Betamicron® , débit max. 15 gal/min, valeur nominale bêta ≥200 , taille de 1 NPT port
N° D’ARTICLE MI03776278
N° MFRMFBN90CUD10B1.X/3B3.4
Prix387.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFBN90CUD10B1.X/3B3.4

Filtre hydraulique à visser - série MF, taille 0090 , élément à visser (unique), micron 10 microns, support Betamicron® , débit max. 15 gal/min, valeur nominale bêta ≥200 , taille de 1 NPT port
N° D’ARTICLE MI03776278
N° MFRMFBN90CUD10B1.X/3B3.4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix387.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0090
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Contournement
    50 psid
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Indicateur contextuel (réinitialisation automatique)
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFBN90CUD10B1.1/3B3.4

Vous pourriez également aimer