Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.499 po
- Largeur totale0.374 po
- Diamètre de l’arbre1.000 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400250;400251;400254;400255
- Manchons d’usure compatibles99814;99868
- Description de la constructionJoint d'huile, lèvre SKF WAVE, pression
- Type de conceptionCRWA5
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre Wave
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311301411
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Tolérance de pression50 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiquePompes, boîtes d’engrenages
Aperçu
- Les joints Wave CRW5 et CRWA5 sont conçus pour résister aux différentiels de pression modérés
- SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
- Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction