Motion
LFW/HC110IC25A1.X/12B6

HYDAC CORP
LFW/HC110IC25A1.X/12B6

Filtre hydraulique moyenne pression 02071429 - série LF, taille 110 , 25 microns, 29 gal/min, treillis métallique, 1500 psi max., sans indicateur, port bouché, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03777090
N° MFRLFW/HC110IC25A1.X/12B6
Prix547.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
LFW/HC110IC25A1.X/12B6

Filtre hydraulique moyenne pression 02071429 - série LF, taille 110 , 25 microns, 29 gal/min, treillis métallique, 1500 psi max., sans indicateur, port bouché, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03777090
N° MFRLFW/HC110IC25A1.X/12B6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix547.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    252 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Taille
    110
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre standard. Aluminium pour faible poids et tolérance à l’eau.
  • Matériau de la cuvette
    Extrusion d’aluminium
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Pression d’éclatement
    6090 psi
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Pression de fatigue
    1500 psi
  • Valeur nominale du filtre
    25 microns
  • Type de filtre
    Pression moyenne en ligne
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium moulé
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur, port bouché
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    29 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Type de support
    Maille métallique
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    LF
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de déclenchement
    72 psid
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
LFW/HC110IC25A1.0/12B6
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • L’alliage d’aluminium tolère l’eau – l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau (HWBF)
  • Les options d’orifice d’entrée et de sortie comprennent le bossage du joint torique à filetage droit NPT, BSPP et SAE pour faciliter l’installation avec une flexibilité maximale
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuvette vissée montée sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement, et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est réparé
  • Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon (en option) est séparée du circuit de débit principal, dans la tête du filtre, pour fournir une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit

You May Also Like

Les clients ont également acheté