Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale11.40 po
- Longueur totale5.51 po
- Largeur totale8.27 po
- Taille du port3 Bride SAE (Code 61)
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone - plaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de poignéePoignée droite
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant02071691
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Type de montageBride en ligne
- Matériau du joint toriqueViton®
- SérieKHF3
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePOM
- Finition de surfacePlaqué zinc
Aperçu
- Conception compacte et peu encombrante
- Passage complet pour un débit sans restriction du milieu
- La bille flottante assure une étanchéité positive
- Boîtier en acier au carbone zingué
- Testé individuellement pour une performance sans fuite
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure