Motion
HRS 7 S 152 PP UNC 02071744

HYDAC CORP
HRS 7 S 152 PP UNC 02071744

Pince à tube robuste - montage sur plaque de soudure, 5.98 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 152 mm
N° D’ARTICLE MI03777203
N° MFRHRS 7 S 152 PP UNC 02071744
Prix199.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 7 S 152 PP UNC 02071744

Pince à tube robuste - montage sur plaque de soudure, 5.98 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 152 mm
N° D’ARTICLE MI03777203
N° MFRHRS 7 S 152 PP UNC 02071744
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
Prix199.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    7/8 – 9 x 8-1/2 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    5.98 po
  • Taille de la pince
    7
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 152 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02071744
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 7 S 152 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon