Motion
HRZ 3 A 23-23 PP UNC 02071754

HYDAC CORP
HRZ 3 A 23-23 PP UNC 02071754

Assemblage double de pince de montage - Qualité standard - Alésage 0.91 po, moitiés en polypropylène, tube de 23 mm
N° D’ARTICLE MI03777205
N° MFRHRZ 3 A 23-23 PP UNC 02071754
Prix5.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 3 A 23-23 PP UNC 02071754

Assemblage double de pince de montage - Qualité standard - Alésage 0.91 po, moitiés en polypropylène, tube de 23 mm
N° D’ARTICLE MI03777205
N° MFRHRZ 3 A 23-23 PP UNC 02071754

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    5/16 – 18 x 1-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.91 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 23 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et boulon à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Assemblage double de bride de montage - Qualité standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02071754
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 3 A 23-23 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon