Spécifications
Dimensions
- Longueur9 po | 229.5 mm
- Diamètre extérieur3.9 po | 100 mm
- Longueur totale9 po
Détails
- Application ElementPression
- Cote de microns3 microns
- Matériau du jointFluoroélastomère (FPM)
- SérieBetafit - 8400
Aperçu
- Les éléments du filtre HYDAC sont validés et leur qualité est constamment surveillée conformément aux normes suivantes : ISO 2941, ISO 2942, ISO 2943, ISO 3724, ISO 3968 et ISO 11170
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation