Motion
RF110DCXXA1.0/12

HYDAC CORP
RF110DCXXA1.0/12

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RF, taille 110 , débit maximal de 29 gal/min, 360 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau Optimicron Element
N° D’ARTICLE MI03777310
N° MFRRF110DCXXA1.0/12
Prix254.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RF110DCXXA1.0/12

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RF, taille 110 , débit maximal de 29 gal/min, 360 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau Optimicron Element
N° D’ARTICLE MI03777310
N° MFRRF110DCXXA1.0/12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix254.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    110

Détails

  • Matériau de l’élément
    Optimicron
  • Type de filtre
    Basse pression dans le réservoir/en ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    29 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    360 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RF
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RF110DCXXA1.0/12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté