Motion
H 4  S1TM  60.3 PA UNC 02072409

HYDAC CORP
HRS 4 S1TM 60.3 PA UNC 02072409

Collier de serrage pour tuyau robuste – monté sur rail en C, 2.37 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau de 2 po
N° D’ARTICLE MI03777507
N° MFRHRS 4 S1TM 60.3 PA UNC 02072409
Prix40.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 4 S1TM 60.3 PA UNC 02072409

Collier de serrage pour tuyau robuste – monté sur rail en C, 2.37 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau de 2 po
N° D’ARTICLE MI03777507
N° MFRHRS 4 S1TM 60.3 PA UNC 02072409
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
Prix40.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    7/16 – 14 x 4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    2.37 po
  • Taille de la pince
    4
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 2 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, 2 boulons à tête hexagonale et 2 écrous de rail de montage
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02072409
  • Type de montage
    Montage sur rail en C
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 4 S1TM 60.3 PA UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté