Motion
KHB3K-10NPT-L-1114

HYDAC CORP
KHB3K-10NPT-L-1114

Robinet à bille inverseur 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 7250 psi max., 3/8 NPT orifice, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03777747
N° MFRKHB3K-10NPT-L-1114
Prix170.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHB3K-10NPT-L-1114

Robinet à bille inverseur 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 7250 psi max., 3/8 NPT orifice, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03777747
N° MFRKHB3K-10NPT-L-1114
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
Prix170.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    47 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.60 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau conique ANSI/ASME 1.20.1
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium (rouge anodisé)
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    7250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Types de produits
    Vanne à bille d’inverseur
  • Série
    KHB3K
  • Matériau de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM
  • Plage de température
    14 à 176 °F
  • Type
    Vanne à bille d’inverseur

Aperçu

Description du fabricant
KHB3K-10NPT-L-1114-12X-A
  • 1/4” - 1” Conception à passage intégral
  • 2 Poste
  • Boîtier en acier au carbone
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté