Motion
RFD ON 110VAC20B1.0/12

HYDAC CORP
RFD ON 110VAC20B1.0/12

Filtre de conduite de retour double - Série RFD, taille 110 , débit maximal de 29 gal/min, pression de fissuration de dérivation de 101.5 psi max., 43 psi
N° D’ARTICLE MI03777867
N° MFRRFD ON 110VAC20B1.0/12
Prix2,182.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RFD ON 110VAC20B1.0/12

Filtre de conduite de retour double - Série RFD, taille 110 , débit maximal de 29 gal/min, pression de fissuration de dérivation de 101.5 psi max., 43 psi
N° D’ARTICLE MI03777867
N° MFRRFD ON 110VAC20B1.0/12
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
Prix2,182.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    110

Détails

  • Matériau du filtre
    Optimicron
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    29 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    101.5 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RFD
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RFD ON 110VAC20B1.0/12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté