Motion
0850 R 025 W/HC /- Ko

HYDAC CORP
0850 R 025 W/HC /-KB

Élément filtrant de retour hydraulique - Retour, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 25 microns, débit maximal de 225 gal/min
N° D’ARTICLE MI03778392
N° MFR0850 R 025 W/HC /-KB
Prix1,206.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0850 R 025 W/HC /-KB

Élément filtrant de retour hydraulique - Retour, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 25 microns, débit maximal de 225 gal/min
N° D’ARTICLE MI03778392
N° MFR0850 R 025 W/HC /-KB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,206.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    225 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    25 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    W/HC

Aperçu

Description du fabricant
0850 R 025 W/HC /- Ko

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté