Motion
2075950

HYDAC CORP
2075950

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 5075 psi, sans, 5800 psi max, adaptateur S-13, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur 2 BSPP - S13 adaptateur, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03778691
N° MFR2075950
Prix2,176.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2075950

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 5075 psi, sans, 5800 psi max, adaptateur S-13, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur 2 BSPP - S13 adaptateur, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03778691
N° MFR2075950
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
Prix2,176.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    1 BSPP
  • Taille de la vanne
    DN20

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    2 BSPP - Adaptateur S13
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Décharge manuelle
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Sans
  • Trousse d’entretien
    3154716 (FPM)
  • Port d’entretien
    1/4 BSPP
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 5075 psi
  • S - Adaptateur
    S-13
  • Trousse de joint
    3154713 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    Sans
  • Normes respectées
    DIN 51524, NAS 1638 Classe 10, PED 97/23/EC
  • Orifice du réservoir
    1/2 BSPP
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Décharge manuelle

Aperçu

Description du fabricant
SAF20M16-N350A S13

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté