Motion
2076168

HYDAC CORP
2076168

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN10, à solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 110 V c.a., 60 Hz, 5800 psi max., sans adaptateur en S, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur en S, port de pression SAE no 8 (3/4-16 UNF), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778746
N° MFR2076168
Prix2,661.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2076168

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN10, à solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 110 V c.a., 60 Hz, 5800 psi max., sans adaptateur en S, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur en S, port de pression SAE no 8 (3/4-16 UNF), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778746
N° MFR2076168
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
Prix2,661.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Taille de la vanne
    DN10

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    M33x2 - Sans adaptateur S
  • Intensité
    0.2 A
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Normalement ouvert
  • Connexion
    Fileté
  • Fréquence
    60 Hz
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154715 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 3625 psi
  • S - Adaptateur
    Sans
  • Trousse de joint
    3154712 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    110 V c.a.
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Fonctionnement par solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
SAF10E16Y2-N250C L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté