Motion
2076192

HYDAC CORP
2076192

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN10, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 5075 psi, sans, 5800 psi max, sans adaptateur S, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur S, port de pression SAE no 8 (3/4-16 UNF), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778766
N° MFR2076192
Prix2,099.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2076192

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN10, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 5075 psi, sans, 5800 psi max, sans adaptateur S, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur S, port de pression SAE no 8 (3/4-16 UNF), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778766
N° MFR2076192
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
Prix2,099.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Taille de la vanne
    DN10

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    M33x2 - Sans adaptateur S
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Décharge manuelle
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154715 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 5075 psi
  • S - Adaptateur
    Sans
  • Trousse de joint
    3154712 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    Sans
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Décharge manuelle

Aperçu

Description du fabricant
SAF10M16-N350C L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté