Motion
KHM-32F3-3314X-16X

HYDAC CORP
KHM-32F3-3314X-16X

Robinet à bille 02077117 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 4000 psi max., bride en ligne, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03778929
N° MFRKHM-32F3-3314X-16X
Prix2,002.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHM-32F3-3314X-16X

Robinet à bille 02077117 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 4000 psi max., bride en ligne, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03778929
N° MFRKHM-32F3-3314X-16X
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
Prix2,002.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    103 mm
  • Longueur totale
    191.4 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Taille du port
    1-1/4 Bride SAE (Code 61)

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier (galvanisé)
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02077117
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Options
    Bride fendue - Vendue séparément
  • Série
    KHM-F3
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KHM-32F3-3314X-16X
  • 1/2” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords à bride fendue SAE Code 61 et 62
  • Boîtier en acier au carbone
  • Boîtier de bloc - Tailles 16 - 25
  • Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
  • Joints à bille en polyacétal (standard)
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
  • Pression de fonctionnement jusqu'à 5800 psi selon
  • Taille de la vanne et matériaux de joint sélectionnés
  • Plage de températures : 14˚F à 176˚F avec matériaux standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon