Motion
ST8F8
Bouchon hydraulique de série ST - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 7500 psi, 1 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03779204
N° MFRST8F8
Prix112.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de série ST - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 7500 psi, 1 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03779204
N° MFRST8F8
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
Prix112.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1-7/8 po
  • Longueur
    3.22 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    19400 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite 71-Series
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    7500 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ST8F8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté