Motion
2079689

HYDAC CORP
2079689

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, décharge manuelle, ensemble d’usine - 4785 psi, sans, 5800 psi max, adaptateur S-309, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur 2 BSPP - S309 adaptateur, port de pression 1-1/2 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03779906
N° MFR2079689
Prix4,658.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2079689

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, décharge manuelle, ensemble d’usine - 4785 psi, sans, 5800 psi max, adaptateur S-309, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur 2 BSPP - S309 adaptateur, port de pression 1-1/2 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03779906
N° MFR2079689
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
Prix4,658.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    1-1/2 BSPP
  • Taille de la vanne
    DN32

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    2 BSPP - Adaptateur S309
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Décharge manuelle
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Sans
  • Trousse d’entretien
    3154717 (FPM)
  • Port d’entretien
    1/4 BSPP
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Ensemble d’usine - 4785 psi
  • S - Adaptateur
    S-309
  • Trousse de joint
    3154714 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    Sans
  • Orifice du réservoir
    1/2 BSPP
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Décharge manuelle

Aperçu

Description du fabricant
SAF32M16-T330A S309

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté