Aperçu
- Conçu pour filtrer efficacement et à moindre coût les huiles hydrauliques, les huiles lubrifiantes, les liquides de nettoyage et les liquides de refroidissement hautement contaminés
- Peut être fourni sous forme de filtres individuels ou d’unités hors ligne prêtes à installer avec moteur et pompe en option
- Ces filtres permettent de réduire les coûts d’exploitation, de prolonger la durée de vie des éléments et d’obtenir des systèmes plus propres et plus efficaces
- Grâce à la technologie Dimicron®, qui intègre la filtration par membrane et la construction multidisque, l’OLF se distingue des filtres conventionnels en lui offrant une capacité exceptionnelle de rétention de la saleté et une efficacité de séparation exceptionnelle
- Chaque élément filtrant est capable de capturer et de retenir plus d’une livre de saleté
- La filtration par membrane offre à l’OLF une efficacité de séparation supérieure à 99.9 % pour les particules de 2 microns et plus (ß2 supérieures à 1000) même en un seul passage
- Les joints NBR sont standard (les joints Viton sont disponibles en commande spéciale)
- Des adaptateurs SAE sont fournis (les connexions BPP sont standard)
- Le modèle offert ici est « à expédition rapide » de Hydac, il est doté de deux éléments de filtre N15DM002 de 2 microns; de nombreuses autres configurations sont disponibles à la commande
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure