Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale47.5 mm
- Largeur totale40 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2281 N
- Force de poussée à 100 lb/po2344 N
- Taille de la tigeM10x1.25
- Taille de la tige / FiletageM10x1.25 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa version à double action de la tige non rotative unique CQSK du cylindre compact est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQSK offre des courses standard allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
- Type de cylindre compactTige non rotative
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQS
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageTrous traversants
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Tige non rotative
- Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
- Courses : 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant, les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion