Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur22 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6017-2RLDC3V2 BILLE BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6017 2RS C3 présente un diamètre d'alésage de 85 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 22 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6017 2RS C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106788935