Motion
KHM3L-2SW-3333-NC

HYDAC CORP
KHM3L-2SW-3333-NC

02083084 2-Way Vanne à bille pneumatique - pneumatique - à action unique, 2-Way, 1000 psi max., soudage à douille, corps en acier inoxydable, pneumatique
N° D’ARTICLE MI03780926
N° MFRKHM3L-2SW-3333-NC
Prix1,924.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHM3L-2SW-3333-NC

02083084 2-Way Vanne à bille pneumatique - pneumatique - à action unique, 2-Way, 1000 psi max., soudage à douille, corps en acier inoxydable, pneumatique
N° D’ARTICLE MI03780926
N° MFRKHM3L-2SW-3333-NC
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
Prix1,924.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13.92 po
  • Largeur totale
    3.51 po
  • Taille du port
    Soudure de douille 2 po

Détails

  • Actionnement
    Ressort de rappel - Normalement fermé
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - à action unique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02083084
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °F
  • Type de montage
    Soudure de douille
  • Matériau du joint torique
    PTFE/FPM
  • Série
    KHM3L
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
KHM3L-2SW-3333-NC
  • Montage direct compact / Permet d'économiser de l'espace puisqu'il n'y a pas de support
  • CV élevé / Moins de restriction (faible chute de pression)
  • Aucun joint de tige à ajuster/réduit l’entretien
  • La conception à 3 pièces permet un entretien en ligne pour les connexions soudées à douille

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté