Motion
KHL-1-1/2NPT-3333-NC

HYDAC CORP
KHL-1-1/2NPT-3333-NC

02083105 2-Way Vanne à bille pneumatique - pneumatique - à action unique, 2-Way 1500 psi max., filetée en ligne, corps en acier inoxydable, pneumatique
N° D’ARTICLE MI03780927
N° MFRKHL-1-1/2NPT-3333-NC
Prix1,224.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHL-1-1/2NPT-3333-NC

02083105 2-Way Vanne à bille pneumatique - pneumatique - à action unique, 2-Way 1500 psi max., filetée en ligne, corps en acier inoxydable, pneumatique
N° D’ARTICLE MI03780927
N° MFRKHL-1-1/2NPT-3333-NC
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
Prix1,224.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12.48 po
  • Largeur totale
    3.12 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Ressort de rappel - Normalement fermé
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - à action unique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02083105
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/FPM
  • Série
    KHL
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
KHL-1-1/2NPT-3333-NC
  • Montage direct compact / Permet d'économiser de l'espace puisqu'il n'y a pas de support
  • CV élevé / Moins de restriction (faible chute de pression)
  • Aucun joint de tige à ajuster/réduit l’entretien

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté