Spécifications
Dimensions
- Longueur totale13.92 po
- Largeur totale3.51 po
- Taille du port2 NPT
Détails
- ActionnementRessort de rappel - Normalement fermé
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de contrôleFonctionnement pneumatique - à action unique
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement pneumatique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant02083108
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Température de fonctionnement min.-30 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE/FPM
- SérieKHL
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePTFE
Aperçu
- Montage direct compact / Permet d'économiser de l'espace puisqu'il n'y a pas de support
- CV élevé / Moins de restriction (faible chute de pression)
- Aucun joint de tige à ajuster/réduit l’entretien
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation