Motion
2083263

HYDAC CORP
2083263

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, décharge manuelle, ensemble d’usine - 5800 psi, sans, 5800 psi max, adaptateur S-12, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur 1-1/4 BSPP - S12 adaptateur, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03780944
N° MFR2083263
Prix3,154.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2083263

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, décharge manuelle, ensemble d’usine - 5800 psi, sans, 5800 psi max, adaptateur S-12, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur 1-1/4 BSPP - S12 adaptateur, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03780944
N° MFR2083263
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
Prix3,154.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    1 BSPP
  • Taille de la vanne
    DN20

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    1-1/4 BSPP - Adaptateur S12
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Décharge manuelle
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Sans
  • Trousse d’entretien
    3154716 (FPM)
  • Port d’entretien
    1/4 BSPP
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Ensemble d’usine - 5800 psi
  • S - Adaptateur
    S-12
  • Trousse de joint
    3154713 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    Sans
  • Orifice du réservoir
    1/2 BSPP
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Décharge manuelle

Aperçu

Description du fabricant
SAF20M16-T400A S12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté