Spécifications
Dimensions
- Désignation de la longueur du filtre8.000 po
- Longueur totale305 mm
- Port 1 taille/typeSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Taille08
- Poids14.30 lb
Détails
- Détails supplémentairesConforme aux spécifications automobiles HF2 et utilise des éléments de taille standard de l’industrie. Configuration en ligne.
- Matériau de la cuvetteAcier
- Style de bolBol une pièce
- Pression d’éclatement14680 psi
- Cote d’affaissement290 psid
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Pression de fatigue4000 psi à 1 million de cycles
- Valeur nominale du filtre6 microns
- Type de filtreHaute pression en ligne
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteFonte ductile
- Type d’indicateurInterrupteur électrique – SPDT
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum25 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Type de supportBetamicron® (faible affaissement)
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Configuration de montageEn ligne filetée
- Type de trou de montage2 Trous de montage
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieHF2P
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Pression de déclenchement72 psid
- Pression de fissuration de dérivation de soupape87 psi
Aperçu
- La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
- Les options de port d'entrée/sortie comprennent le bossage du joint torique à filetage droit SAE, le montage BSPP et la sous-plaque pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
- Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Un choix de joints toriques (nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile et d’eau et les fluides à base d’eau élevée
- La cuvette vissée montée sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est entretenu
- Les indicateurs de colmatage sont actionnés par la pression différentielle et n’ont pas de joint dynamique externe. Une fiabilité élevée est obtenue et l’actionnement de l’indicateur magnétique élimine un point de fuite potentiel
- Une vanne de dérivation de type champignon est généralement montée dans la tête du filtre hors du chemin d'écoulement entre l'orifice d'entrée et de sortie pour fournir une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une réponse rapide lors des démarrages à froid et des surtensions de débit
- La pression de fatigue est égale à la pression de service maximale admissible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation