Motion
2083912

HYDAC CORP
2083912

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN10, décharge manuelle, ensemble d’usine - 3045 psi, sans, 5800 psi max., adaptateur S-64, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur SAE no 8 (3/4-16 UNF) - S64 adaptateur, port de pression 1/2 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03781075
N° MFR2083912
Prix2,518.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2083912

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN10, décharge manuelle, ensemble d’usine - 3045 psi, sans, 5800 psi max., adaptateur S-64, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur SAE no 8 (3/4-16 UNF) - S64 adaptateur, port de pression 1/2 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03781075
N° MFR2083912
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
Prix2,518.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    1/2 BSPP
  • Taille de la vanne
    DN10

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    SAE no 8 (3/4-16 UNF) - Adaptateur S64
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Décharge manuelle
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Sans
  • Trousse d’entretien
    3154715 (FPM)
  • Port d’entretien
    1/4 BSPP
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Ensemble d’usine - 3045 psi
  • S - Adaptateur
    S-64
  • Trousse de joint
    3154712 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    Sans
  • Orifice du réservoir
    1/2 BSPP
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Décharge manuelle

Aperçu

Description du fabricant
SAF10M16-T210A S64

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté