Motion
2083980

HYDAC CORP
2083980

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, actionné par solénoïde, réglable - jusqu’à 5075 psi, 110 V c.a., 60 Hz, 5800 psi max, adaptateur S-630, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S630 adaptateur, port de pression 1-1/2 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03781091
N° MFR2083980
Prix4,396.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2083980

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, actionné par solénoïde, réglable - jusqu’à 5075 psi, 110 V c.a., 60 Hz, 5800 psi max, adaptateur S-630, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S630 adaptateur, port de pression 1-1/2 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03781091
N° MFR2083980
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
Prix4,396.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    1-1/2 BSPP
  • Taille de la vanne
    DN32

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - Adaptateur S630
  • Intensité
    0.2 A
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Normalement ouvert
  • Connexion
    Fileté
  • Fréquence
    60 Hz
  • Dispositif de verrouillage
    Sans
  • Trousse d’entretien
    3154717 (FPM)
  • Port d’entretien
    1/4 BSPP
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 5075 psi
  • S - Adaptateur
    S-630
  • Trousse de joint
    3154714 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    110 V c.a.
  • Orifice du réservoir
    1/2 BSPP
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Fonctionnement par solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
SAF32E16Y2-N350A-S630

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté