Motion
2086222

HYDAC CORP
2086222

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, à solénoïde, réglé en usine - 3625 psi, 110 V c.a., 60 Hz, 5800 psi max., adaptateur S-630, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S630 adaptateur, port de pression SAE no 24 (1-7/8-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03781473
N° MFR2086222
Prix4,109.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2086222

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, à solénoïde, réglé en usine - 3625 psi, 110 V c.a., 60 Hz, 5800 psi max., adaptateur S-630, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S630 adaptateur, port de pression SAE no 24 (1-7/8-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03781473
N° MFR2086222
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
Prix4,109.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    SAE no 24 (1-7/8-12 UN)
  • Taille de la vanne
    DN32

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - Adaptateur S630
  • Intensité
    0.2 A
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Normalement ouvert
  • Connexion
    Fileté
  • Fréquence
    60 Hz
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154717 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Ensemble d’usine - 3625 psi
  • S - Adaptateur
    S-630
  • Trousse de joint
    3154714 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    110 V c.a.
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Fonctionnement par solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
SAF32E16Y2-T250C S630 L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté