Motion
1.14.16 D 03  ECON2 /-V

HYDAC CORP
1.14.16 D 03 ECON2 /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI03781597
N° MFR1.14.16 D 03 ECON2 /-V
Prix734.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1.14.16 D 03 ECON2 /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI03781597
N° MFR1.14.16 D 03 ECON2 /-V
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
Prix734.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16 po
  • Diamètre extérieur
    6.1 po
  • Longueur totale
    16 po

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (FPM)
  • Série
    Betafit - 8310/8314/8304
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
1.14.16 D 03 ECON2 /-V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon